CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80131685
品番
ADK11E4-15A-H3M-AC100V
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥41,140
販売価格(税別)
¥
37,400
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC100
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
材質(シール)
ニトリルゴム
管接続口径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
Rc
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
4(水圧にて)
弁構造
パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
CADデータダウンロード