セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス 金型用インサート 218.19-200T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131749
品番
218.19-200T-05-M10
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様
AN(deg):12
トラスコ品番
434-6466
寸法S(mm)
5.5
材種
F25M
寸法RE(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7