セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス 金型用インサート 218.21-230TR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131776
品番
218.21-230TR-06-ME13
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様
AN(deg):0
トラスコ品番
430-3851
寸法S(mm)
5.95
材種
MM4500
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7