曜日別特売
ADK11E4-15A-D3L-AC100V ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80133286

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2管接続口径Rc1/2注文コード80133286品番ADK11E4-15A-D3L-AC100V
参考基準価格(税別)¥67,870販売価格(税込)¥65,340
販売価格(税別)
59,400

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。

作動方式NC(通電時開)形ポート数2ねじの種類Rc接続口径1/2定格電圧(V)AC100使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(シール)ニトリルゴム管接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする