ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。

ポート数2ねじの種類Rc内容量1個
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
接続口径
定格電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131633ADK11E4-15A-05M-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
47,080
41,911
46,102(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131642ADK11E4-15A-05M-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
47,080
41,388
45,527(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131667ADK11E4-15A-H5T-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,240
37,125
40,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131676ADK11E4-15A-H5T-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,240
37,125
40,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131685ADK11E4-15A-H3M-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,570
37,400
41,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131703ADK11E4-15A-03L-DC110VNC(通電時開)形1/2DC110空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
45,870
40,288
44,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131712ADK11E4-15A-03L-DC24VNC(通電時開)形1/2DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
45,870
40,288
44,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
39480411ADK11E4-15A-03T-AC100Vパイロットキック式Rc1/2AC100空気・低真空・水・灯油・油
36,850
28,900
31,790(税込)
当日出荷
80131737ADK11E4-25A-H5T-AC100VNC(通電時開)形1AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
45,870
40,288
44,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131746ADK11E4-25A-H5T-AC200VNC(通電時開)形1AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
45,870
40,288
44,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131755ADK11E4-15A-05T-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
41,800
36,713
40,384(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131764ADK11E4-15A-05T-AC110VNC(通電時開)形1/2AC110空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
41,800
36,713
40,384(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131773ADK11E4-15A-05T-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
41,800
36,713
40,384(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131782ADK11E4-15A-05T-AC220VNC(通電時開)形1/2AC220空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
41,800
36,713
40,384(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131791ADK11E4-15A-H3T-DC24VNC(通電時開)形1/2DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
41,030
36,025
39,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131807ADK11E4-25A-B3M-DC24VNC(通電時開)形1DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
50,270
44,138
48,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131816ADK11E4-25A-B5T-AC100VNC(通電時開)形1AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,200
40,563
44,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
39480436ADK11E4-20A-03T-AC100Vパイロットキック式Rc3/4AC100空気・低真空・水・灯油・油
38,280
29,900
32,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
80131825ADK11E4-25A-B5T-AC200VNC(通電時開)形1AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,200
40,563
44,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131834ADK11E4-15A-03L-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,130
36,988
40,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131843ADK11E4-15A-03L-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,130
36,988
40,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131852ADK11E4-15A-03M-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,130
36,988
40,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131861ADK11E4-15A-03M-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
42,130
36,988
40,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131895ADK11E4-20A-03L-DC24VNC(通電時開)形3/4DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
47,300
41,525
45,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131904ADK11E4-20A-05T-AC100VNC(通電時開)形3/4AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
43,230
37,950
41,745(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131913ADK11E4-20A-05T-AC200VNC(通電時開)形3/4AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
43,230
37,950
41,745(税込)
8日以内出荷
返品不可
39480445ADK11E4-20A-03T-AC200Vパイロットキック式Rc3/4AC200空気・低真空・水・灯油・油
38,280
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
80131922ADK11E4-20A-B3L-AC100VNC(通電時開)形3/4AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
44,330
38,913
42,804(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131931ADK11E4-20A-B3L-AC200VNC(通電時開)形3/4AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
44,330
38,913
42,804(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131947ADK11E4-20A-B3M-AC200VNC(通電時開)形3/4AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
44,330
38,913
42,804(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131965ADK11E4-25A-03L-DC24VNC(通電時開)形1DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
49,500
43,450
47,795(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131974ADK11E4-25A-03M-DC24VNC(通電時開)形1DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
49,500
43,450
47,795(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131983ADK11E4-25A-05T-AC100VNC(通電時開)形1AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
45,430
39,875
43,863(税込)
8日以内出荷
返品不可
80131992ADK11E4-25A-05T-AC110VNC(通電時開)形1AC110空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
45,430
39,875
43,863(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132001ADK11E4-15A-B3L-DC100VNC(通電時開)形1/2DC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,530
40,838
44,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132017ADK11E4-15A-B3M-DC24VNC(通電時開)形1/2DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,530
40,838
44,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
39480463ADK11E4-25A-03T-AC200Vパイロットキック式Rc1AC200空気・低真空・水・灯油・油
40,480
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
80132035ADK11E4-25A-B3L-AC100VNC(通電時開)形1AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,530
40,838
44,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132044ADK11E4-25A-B3L-AC200VNC(通電時開)形1AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,530
40,838
44,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132053ADK11E4-25A-B3M-AC100VNC(通電時開)形1AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
46,530
40,838
44,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132071ADK11E4-15A-B5T-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
42,460
37,263
40,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132087ADK11E4-15A-B5T-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
42,460
37,263
40,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132096ADK11E4-15A-H3T-AC100VNC(通電時開)形1/2AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
37,290
32,725
35,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132105ADK11E4-15A-H3T-AC200VNC(通電時開)形1/2AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
37,290
32,725
35,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132114ADK11E4-20A-03L-AC100VNC(通電時開)形3/4AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
43,560
38,225
42,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
39480427ADK11E4-15A-03T-AC200Vパイロットキック式Rc1/2AC200空気・低真空・水・灯油・油
36,850
28,900
31,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80132123ADK11E4-20A-03L-AC200VNC(通電時開)形3/4AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
43,560
38,225
42,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132132ADK11E4-20A-03M-AC100VNC(通電時開)形3/4AC100空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
43,560
38,225
42,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132141ADK11E4-20A-03M-AC200VNC(通電時開)形3/4AC200空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
43,560
38,225
42,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80132175ADK11E4-25A-H3T-DC24VNC(通電時開)形1DC24空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
44,660
39,188
43,107(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする