セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133718
品番
335.10-100-03.27-7
参考基準価格(税別)
¥122,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
仕様
●RPMX:3200●ZEFP:7
トラスコ品番
428-3671
取付部
(形状)Arbor hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3.1
寸法DC(mm)
100
寸法THUB(mm)
2.4
適合インサート
150.10:-3N
寸法CWX(mm)
3.1
寸法CDX(mm)
29
寸法CWN(mm)
3.1
寸法DCB(mm)
27