フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133727 品番 335.10-160-03.40-12
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム

仕様●RPMX:2400●ZEFP:12 トラスコ品番430-1306 取付部(形状)Arbor hole RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3.1 寸法DC(mm)160 寸法THUB(mm)2.4 適合インサート150.10:-3N 寸法CWX(mm)3.1 寸法CDX(mm)39.5 寸法CWN(mm)3.1 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする