フライス サイドカッタ カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133937 品番 R335.29-1650.RE-06.8N-R3A
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。
すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:17300●ZEFP:8 トラスコ品番428-3621 寸法(mm)TDZ:M16 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)9 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)6 寸法DC(mm)50 適合インサートRD..06T1 寸法CDX(mm)12.5 寸法DCSFMS(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする