フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-8430 注文コード80134034 品番R335.18-1632.0-10.1N-LN05
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm〜4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

仕様●RPMX:17300●ZEFP:1●ZNP:2 トラスコ品番428-8430 寸法(mm)DMM:16 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)108 寸法LB(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)10 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)140 適合インサートLNK.05.. 寸法CDX(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする