フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-6829 注文コード80134829 品番335.18-160.1012.40-6N
参考基準価格(税別)¥258,500 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm〜4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

仕様●RPMX:7500●ZEFP:6●ZNP:12 トラスコ品番428-6829 取付部(形状)Arbor hole 寸法LF(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)160 寸法THUB(mm)15 適合インサートLNK.06.. 寸法CWX(mm)12 寸法CDX(mm)50.2 寸法DCSFMS(mm)55 寸法CWN(mm)10 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする