フライス サイドカッタ335.29

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80135005 品番 R335.29I-063.12.22-6N-R6A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥148,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:10200●ZEFP:6 トラスコ品番428-8407 取付部(形状)アーバ 寸法LB(mm)24.6 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 寸法DC(mm)63 適合インサートRP..1204 寸法CDX(mm)15 寸法DCSFMS(mm)40 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする