セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80135574
品番
R335.10-125-02.32-9
参考基準価格(税別)
¥168,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
仕様
●RPMX:2800●ZEFP:9
トラスコ品番
429-6120
取付部
(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
125
寸法THUB(mm)
1.9
適合インサート
150.10:-2.25N/2.5N
寸法CWX(mm)
2.5
寸法CDX(mm)
33
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法CWN(mm)
2.25
寸法DCB(mm)
32