セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス サイドカッタ335.16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80135714
品番
R335.16-3250.3-21.2NA
参考基準価格(税別)
¥105,100
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。
T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
仕様
●RPMX:9800●ZEFP:2●ZNP:6
トラスコ品番
428-6816
寸法(mm)
DMM:32、LUX:55.17
取付部
(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)
61
寸法BD(mm)
26
寸法LF(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
21
寸法DC(mm)
50
寸法OAL(mm)
120
適合インサート
LNK.08..
寸法CDX(mm)
11.18