フライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80135739 品番 R335.15-20024.3-03-1
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

最適化された独特のチップ形状により機械加工時の切削抵抗の低減と生産性を向上します。
円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタシステム
ウェルドン、アーバー、コンビマスタで、クーラント接続を介して利用可能
2つの切れ刃仕様を備えた経済的な軽量切断インサート

仕様●RPMX:28200●ZEFP:1 トラスコ品番428-3618 寸法(mm)DMM:20 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)50 寸法LF(mm)105.05 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)24 寸法OAL(mm)130 適合インサートR335.15-13.. 寸法CWX(mm)2.65 寸法CDX(mm)3.15 寸法CWN(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする