セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80135775
品番
R335.10-1040.RE-03-4A
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
仕様
●RPMX:3970●TDZ:M10●ZEFP:4●クーラントスルー:あり
トラスコ品番
429-9268
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LB(mm)
4.3
寸法LF(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
40
寸法THUB(mm)
2.4
適合インサート
150.10:-3N
寸法CWX(mm)
3.1
寸法CDX(mm)
12.9
寸法DCSFMS(mm)
18.5
寸法CWN(mm)
3.1