セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80135897
品番
335.19-1103-M08
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。
仕様
KCH(deg):45
トラスコ品番
434-1204
寸法L(mm)
2.7
材種
F40M
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
11
寸法CHW(mm)
0.1