フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80135906 品番 335.19-1103T-MD09
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。

仕様KCH(deg):45 トラスコ品番436-3254 寸法L(mm)2.7 材種T25M RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)11 寸法CHW(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする