フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80135994 品番 335.19-1205T-MD09
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
粗溝、切断加工におすすめです。

仕様KCH(deg):20 トラスコ品番434-2719 寸法L(mm)5.4 材種MP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法CHW(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする