テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの 溝入れ・突っ切り
T-クランプ 端面深溝入・旋削加工用ホルダー TTFR/L-RN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80138566
品番
TTFR 25-50-3 RN
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
端面溝入・旋削加工用。
トラスコ品番
458-6065
幅(mm)
25
全長(mm)
150
高さ(mm)
25
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応