セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 溝入れ用インサート 12NR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
80138959
品番
12NR2.00FD
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
トラスコ品番
429-4030
寸法(mm)
CDXI:4、LIG:12
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2