旋削用 溝入れ用インサート NR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80139099 品番 14ER1.5D76
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

トラスコ品番483-4457 寸法(mm)CDXI:4.4、LIG:14 材種CP30 寸法RE(mm)0.75 寸法CW(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする