セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス ISO標準 カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80139485
品番
R217.79-2040.RE-08-3A
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
仕様
●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3
トラスコ品番
429-9238
寸法(mm)
APMXE:7、APMXS:7
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
40
適合インサート
XNEX08..L
寸法DCSFMS(mm)
36.5