フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139546 品番 R220.79-0125-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥141,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。
刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。

仕様●RPMX:6300●ZEFP:8 トラスコ品番429-9216 寸法(mm)APMXE:11 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)125 適合インサートSC..1206 寸法DCSFMS(mm)90 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする