フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80139580 品番R220.79-0050-XO12-4AN
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。
このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。

仕様●RPMX:14800●ZEFP:4 トラスコ品番430-2377 寸法(mm)APMXE:7 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50 適合インサートXO..1204 寸法DCSFMS(mm)42 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする