フライス スクエア6 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139790 品番 R217.96-3240.3-08-3A
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。
ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。

仕様●KAPRS°:90●RPMX:11800●ZEFP:3 トラスコ品番428-3675 寸法(mm)APMXE:3、APMXS:7.5、DMM:32、LUX:60 取付部(形状)ウェルドン 寸法LF(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 寸法OAL(mm)120 適合インサートXNEX08.. 寸法LPR(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする