フライス ダブルターボミル R220.64 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80140027 品番R220.64-0040-ZO16-4A
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。
現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。
優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。

仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4 トラスコ品番489-5646 寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15 寸法C(mm)(min)65、(max)78 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 寸法DC(mm)40 適合インサートZOMX16. 寸法DCSFMS(mm)35 寸法DCB(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする