フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80140210 品番 R217.64-3240.0-ZO16-3A
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。
すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。
現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。
優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。

仕様●RMPX°:0.25●RPMX:11400●ZEFP:3 トラスコ品番429-7642 寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15、DMM:32、LUX:94 寸法C(mm)(min)65、(max)78 取付部(形状)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 寸法OAL(mm)150 適合インサートZOMX16.. 寸法LPR(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする