フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80140395 品番R220.48-0063-09-06SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6 トラスコ品番489-7266 寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22 寸法C(mm)7 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 寸法DC(mm)63 適合インサートON.U0905 寸法DCX(mm)78 寸法DCSFMS(mm)47 寸法KWW(mm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする