フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80140404 品番 R220.48-0063-09-05SA
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:5 トラスコ品番430-2416 寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22 寸法C(mm)7 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)63 適合インサートON.U0905 寸法DCX(mm)78 寸法DCSFMS(mm)47 寸法KWW(mm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする