フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80140429 品番 R220.48-0100-09-07SA
参考基準価格(税別)¥132,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

仕様●KAPRS°:40●RPMX:3900●ZEFP:7 トラスコ品番430-2366 寸法(mm)APMXS:6、DCB:32、DCB:32 寸法C(mm)8 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)100 適合インサートON.U0905 寸法DCX(mm)115 寸法DCSFMS(mm)77 寸法KWW(mm)14.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする