フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番429-9217 注文コード80140535 品番R220.48-0040-05-04SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,600
この商品はトラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

トラスコ品番429-9217 寸法(mm)APMXS:3 寸法C(mm)5.6 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 寸法DCX(mm)48.35 寸法DCSFMS(mm)35 寸法KWW(mm)8.4 寸法DCB(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする