フライス ターボミル カッター R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80140718 品番 R217.69-1616.3-06-4AN
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

仕様●KAPRS°:90●RMPX°:4●RPMX:48000●ZEFP:4 トラスコ品番429-9285 寸法(mm)APMXE:3、APMXS:5、DMM:16、LUX:20 寸法C(mm)(min)26.5、(max)31 取付部(形状)ウェルドン 寸法LF(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)16 寸法OAL(mm)70 適合インサートXO.X06.. 寸法LPR(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする