フライス ターボミル カッター R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80140797 品番 R217.69-2525.3-10-3A
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

仕様●RMPX°:3●RPMX:23500●ZEFP:3 トラスコ品番428-2061 寸法(mm)APMXE:6、APMXS:9、DMM:25、LUX:34 寸法C(mm)(min)39、(max)48.5 取付部(形状)ウェルドン 寸法LF(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)25 寸法OAL(mm)101 適合インサートXO.X10.. 寸法LPR(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする