フライス 面取りカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80141016 品番 R220.49-0035-15-XO12-30.3A
参考基準価格(税別)¥124,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大きな面取り加工を可能にします。
ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。
R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。

仕様●KAPRS°:30●RPMX:10700●ZEFP:3●ZNP:9 トラスコ品番428-6770 寸法(mm)APMXS:15.9 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)35 適合インサートXO.X12 寸法DCX(mm)91.9 寸法DCSFMS(mm)62 寸法DCB(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする