フライス クワトロミル カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80141899 品番 R220.53-0063-12-5A
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。
あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。
多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。

仕様●KAPRS(deg):45●KAPRS°:45●RPMX:13200●ZEFP:5 トラスコ品番430-0875 寸法(mm)APMXS:6 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)63 適合インサートSE.X1204 寸法DCX(mm)75 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする