R220.53-0100-12-6C フライス  クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80142075

R220.53-0100-12-6C フライス  クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80142075
R220.53-0100-12-6C フライス  クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80142075

フライス クワトロミル カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番429-9239
内容量1個注文コード80142075品番R220.53-0100-12-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,200

クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。
あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。
多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。

仕様●KAPRS(deg):45●KAPRS°:45●RPMX:6600●ZEFP:6トラスコ品番429-9239寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)100適合インサートSE.X1204寸法DCX(mm)112寸法DCSFMS(mm)77寸法DCB(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする