フライス 高送りカッター ハイフィード3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145146 品番 R217.21-0816.RE-R080.2
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。
218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。

仕様●RMPX°:6.1●RPMX:53400●ZEFP:2 トラスコ品番429-6110 寸法(mm)APMXE:5、APMXS:0.6、RP:1、TDZ:M8 寸法C(mm)(min)25.25、(max)30 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)9.25 適合インサート218.19-080 寸法DCX(mm)16 寸法DCSFMS(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする