フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145295 品番 R217.21-1020.RE-LO06.2A
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。
このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。
さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。

仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2 トラスコ品番429-9226 寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M10 寸法C(mm)(min)33.3、(max)38 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)13.3 適合インサートLO..06 寸法DCX(mm)20 寸法DCSFMS(mm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする