フライス 丸駒カッタ R217

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番429-7657 注文コード80145460 品番R217.29-2040.RE-10.2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800
この商品はトラスコ品番など44種類から選べます 他の種類を見る

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

トラスコ品番429-7657 寸法(mm)APMXS:10、TDZ:M20 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)20 寸法DCSFMS(mm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする