フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145514 品番 R217.94-1632.RE-036-08.3A
参考基準価格(税別)¥107,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。
SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。
これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。

仕様●RPMX:18400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:15 トラスコ品番430-0820 寸法(mm)APMXS:36 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32 適合インサートLOEX08.. 寸法DCSFMS(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする