フライス ターボミル カッター C5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145670 品番 C5-R217.69-054-047-18.3AN
参考基準価格(税別)¥149,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。
これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します

仕様●RPMX:8600●ZEFP:3●ZNP:9 トラスコ品番429-6143 寸法(mm)APMXS:47、LUX:62 取付部(形状)Seco-Capto 寸法LF(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)54 適合インサートXO.X18.. 寸法DCSFMS(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする