フライス 丸駒カッタ R220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145758 品番 R220.29I-0050-06.4A
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。

仕様●RMPX°:5.5●RPMX:12500●ZEFP:4 トラスコ品番430-0780 寸法(mm)APMXS:6 寸法C(mm)(min)88、(max)98 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)38 適合インサートRP..1204 寸法DCX(mm)50 寸法DCSFMS(mm)42 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする