フライス 丸駒カッタ R217.29ー03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80146178 品番R220.29-0040-03.8A
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。
高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。

仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8 トラスコ品番428-5254 寸法(mm)APMXS:3 寸法C(mm)(min)74、(max)78 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)34 適合インサートRD..06T1 寸法DCX(mm)40 寸法DCSFMS(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする