フライス ターボミル カッター R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80146284 品番 R217.69-2040.RE-18-4AN
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

仕様●RMPX°:4.5●RPMX:9900●TDZ:M20●ZEFP:4 トラスコ品番430-1266 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:17 寸法C(mm)(min)62、(max)77.5 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 適合インサートXO.X18.. 寸法DCSFMS(mm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする