CKD
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80146437
品番
ADK21-50A-B3N-AC100V
参考基準価格(税別)
¥67,930
販売価格(税込)
¥67,252
販売価格(税別)
¥
61,138
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード