セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146467
品番
R220.21-0050-SP14.5A
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:1.8●RPMX:10700●ZEFP:5
トラスコ品番
490-8335
寸法(mm)
APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.04
寸法C(mm)
(min)77.1、(max)98
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
40
寸法DC(mm)
27.1
適合インサート
SPKT140523
寸法DCX(mm)
50
寸法DCSFMS(mm)
41
寸法DCB(mm)
22