セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146519
品番
R220.21-0066-SP14.6A
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:2.1●RPMX:9400●ZEFP:6
トラスコ品番
490-6698
寸法(mm)
APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.02
寸法C(mm)
(min)109、(max)130
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
50
寸法DC(mm)
43
適合インサート
SPKT140523
寸法DCX(mm)
66
寸法DCSFMS(mm)
61
寸法DCB(mm)
27