セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146528
品番
R220.21-0052-SP10.6A
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:1.8●RPMX:17000●ZEFP:6
トラスコ品番
490-8314
寸法(mm)
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8
寸法C(mm)
(min)87.7、(max)102
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
40
寸法DC(mm)
35.7
適合インサート
SPKT10T317
寸法DCX(mm)
52
寸法DCSFMS(mm)
49
寸法DCB(mm)
22