セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146580
品番
R220.21-0066-SP18.5A
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:3.4●RPMX:5700●ZEFP:5
トラスコ品番
489-8841
寸法(mm)
APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.4
寸法C(mm)
(min)102.7、(max)130
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
55
寸法DC(mm)
36.7
適合インサート
SPKT180630
寸法DCX(mm)
66
寸法DCSFMS(mm)
61
寸法DCB(mm)
27