セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146616
品番
R220.21-0080-SP18.6A
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:2.4●RPMX:5100●ZEFP:6
トラスコ品番
490-3522
寸法(mm)
APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.4
寸法C(mm)
(min)130.7、(max)158
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
50
寸法DC(mm)
50.7
適合インサート
SPKT180630
寸法DCX(mm)
80
寸法DCSFMS(mm)
61
寸法DCB(mm)
27